Motion
15125/15245

NTN
15125/15245

Juego de cojinetes de rodillos cónicos - 1.2500 pulg. de diámetro interior, 2.4409 pulg. de diámetro exterior
Artículo MI #07215740
No. Fabricante 15125/15245
Precio57.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
15125/15245

Juego de cojinetes de rodillos cónicos - 1.2500 pulg. de diámetro interior, 2.4409 pulg. de diámetro exterior
Artículo MI #07215740
No. Fabricante 15125/15245
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
Precio57.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Radio de filete
    0.0500 pulg., 1.300 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.8125 pulg., 20.638 mm
  • Diámetro exterior
    2.4409 pulg.
  • Ancho general
    0.8125 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase 4
  • Peso
    1.162 lb

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Material del cojinete
    Caja de acero carburado
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Cono compatible
    15125
  • Copa compatible
    15245
  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    8482.20.0040
  • Número de Upc del fabricante
    4547359515466
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    4547359515466

Descripción general

Descripción del fabricante
15125/15245 JUEGO DE RODILLOS AJUSTADOS
  • Los rodamientos de rodillos cónicos NTN están diseñados para las aplicaciones más exigentes en industrias como la minería, la silvicultura y la fabricación de acero.
  • Mediante el uso de rodillos cónicos y canales dispuestos de manera que los rodillos y canales se encuentren en un vértice común, los rodillos de rodamiento de rodillos cónicos de NTN se guían por el contacto entre el extremo grande del rodillo, proporcionando una alta capacidad para cargas radiales y de empuje simple.
  • Con casi 100 millones de rodamientos de rodillos cónicos fabricados cada año bajo las marcas NTN y Bower, no es de extrañar que NTN compita con todos los principales competidores del mercado.
  • El proceso de carburización de la caja crea una “caja” de acero endurecido alrededor del exterior del cojinete de rodillos mientras deja un núcleo blando.
  • Los esfuerzos pioneros de NTN en el desarrollo de rodillos coronados han dado como resultado una mayor capacidad de transporte de carga y una mayor vida útil de los rodamientos.
  • NTN ofrece rodamientos de rodillos cónicos en las series ISO (métrica), en pulgadas y J-métrica con conjuntos de una fila (cono/copa), dos filas (de atrás hacia atrás o cara a cara), dos filas (doble copa o doble cono) y cuatro filas disponibles.
  • NTN se enorgullece de vender rodamientos de rodillos cónicos fabricados localmente a varios mercados.
  • Ofrecemos rodamientos de rodillos cónicos premium bajo las marcas NTN y Bower®.