Motion
LENTE ANTIVAHO 27573  S1202SGAF-KT CON CORREA DE ESPUMA VERDE/GRIS OSCURO SCOTCHGARD(TM)

3M
27573 S1202SGAF-KT FOAM STRAP GREEN/BLCK GREY SCOTCHGARD(TM) ANTI-FOG LENS

Correa de espuma S1202SGAF-KT de la 1000-Series Solus 3M™ , verde/negro, lente antivaho Scotchgard Gris
Artículo MI #07216276
No. Fabricante 27573 S1202SGAF-KT FOAM STRAP GREEN/BLCK GREY SCOTCHGARD(TM) ANTI-FOG LENS
Precio29.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
27573 S1202SGAF-KT FOAM STRAP GREEN/BLCK GREY SCOTCHGARD(TM) ANTI-FOG LENS

Correa de espuma S1202SGAF-KT de la 1000-Series Solus 3M™ , verde/negro, lente antivaho Scotchgard Gris
Artículo MI #07216276
No. Fabricante 27573 S1202SGAF-KT FOAM STRAP GREEN/BLCK GREY SCOTCHGARD(TM) ANTI-FOG LENS
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
Precio29.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    2.461 lb

Detalles

  • Características de comodidad
    Patillas acolchadas para mayor comodidad
  • Color del marco
    Verde/negro
  • Estilo de marco
    Medio fotograma
  • Material de la patilla de la montura
    Plástico
  • Grupo y clase
    Premium
  • Revestimiento de la lente
    Antiarañazos y antivaho
  • Color de la lente
    Gris
  • Marcado de lentes
    Z87+
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Número de stock del fabricante
    S1202SGAF-KT
  • Número de Upc del fabricante
    50051131275732
  • Serie
    1000
  • Tipo
    Gafas de seguridad
  • UPC_NO
    50051131275732
  • Protección UV

Descripción general

Descripción del fabricante
CORREA DE ESPUMA 27573 S1202SGAF-KT VERDE/MARRÓN
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • 3M™ El recubrimiento antivaho protector Scotchgard 101 tiene un ingrediente activo que se une a las lentes para ayudar a mantenerlas limpias durante más tiempo que los recubrimientos normales, según 3M pruebas internas
  • Junta de espuma extraíble y ventilada para ayudar a reducir la exposición ocular (opcional)
  • Puente nasal suave y patillas acolchadas para mayor comodidad
  • El revestimiento puede desinfectarse con lejía diluida o toallitas con alcohol sin perder su rendimiento antivaho. Lavar con agua y jabón se considera una práctica recomendada y puede aumentar la duración del recubrimiento.
  • Disponible en colores atrevidos y modernos para un estilo personalizado.
  • La lente de policarbonato absorbe el 99.9 % de los rayos UV
  • Cumple con el requisito de protección contra impactos de la norma ANSI-ISEA Z87.1-2020
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno