Motion
VP3145-063GA-T

SMC
VP3145-063GA-T

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO VP300-700 3 con tipo de piloto interno
Artículo MI #07216427
No. Fabricante VP3145-063GA-T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VP3145-063GA-T

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO VP300-700 3 con tipo de piloto interno
Artículo MI #07216427
No. Fabricante VP3145-063GA-T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de puerto
    3/4 NPTF

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Especificaciones de la bobina
    Estándar
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    116 psi
  • Estado normal
    Normalmente cerrado
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    32 a 140 °F
  • Tipo de piloto
    Piloto interno
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Presión
    Estándar (0.7 Mpa)
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    VP300-700
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Ojal
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50/60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
VP3145-063GA-T VÁLVULA, SOL
  • Gran capacidad de caudal, pequeña resistencia al escape
  • Fácil conversión a N.C. o N.A.
  • Posibilidad de uso en vacío o bajo baja presión
  • Orientación de montaje libre