Motion
1957192000

AVENTICS
1957192000

Resorte neumático - Estilo convoluto doble, carrera máx. de 200 mm, serie BCR
Artículo MI #07216514
No. Fabricante 1957192000
Precio4,460.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
1957192000

Resorte neumático - Estilo convoluto doble, carrera máx. de 200 mm, serie BCR
Artículo MI #07216514
No. Fabricante 1957192000
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
Precio4,460.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la placa terminal
    517 mm
  • Altura Rango  
    De 84 a 284 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    200 mm

Detalles

  • Rango de fuerza
    De 18884 a 31698 libras
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Caoutchouc / Butadiene Caoutchouc
  • Serie
    BCR
  • Estilo primaveral
    Doble convolución
  • Rango de temperatura
    -40 a 158 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
1957192000

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo