Especificaciones
Dimensiones
- Longitud14"
- Grosor del materialDoble capa
- Peso del materialDoble capa
- Ancho7"
Detalles
- Detalles adicionales"Depósito protector de alta resistencia de 24x38 pulgadas AP382"
- ColorGris
- Descripción de construcciónServicio pesado
- Tipo de prendaDelantal protector
- Uso de la prendaIndustrial
- Número de Upc del fabricante815733012219
- MaterialSupertejido
- Número de subdivisiones0
- Línea de productosProtección de brazos y cuerpo
- ResistenciaCorte, punción
- UPC_NO815733012219
Descripción general
- Fabricado con material de la marca SuperFabric® para la mayor resistencia a los cortes disponible en la industria, ANSI/ISEA nivel A9 (en áreas mejoradas destacadas) Protección innovadora contra perforaciones industriales en áreas mejoradas de cables, metal, madera, vidrio Alta resistencia (doble capa) Ligero en comparación con alternativas Lavable