Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro3.00 pulg.
- Diámetro del eje de entrada1 pulg.
- Tamaño de entrada1.0000 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante22
- RPM máximas de salida692 rpm
- Par de salida máximo1237 a 692 RPM
- Diámetro del eje de salida1.250 pulg.
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación2.53:1
- Factor de servicio1
- Altura de las dimensiones de envío9 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío10-1/2 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío9-1/2 pulg.
- Peso24.00 lb
Detalles
- Dibujo CAD
- Tipo de engranajeS
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de eje de entradaEje
- Tipo de entradaEje sólido
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante22 2.53/1 DO S
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798005720
- Potencia de entrada máxima14 a 1750 RPM
- Modelo22
- RPM de salida692 rpm
- Inserto del eje de salidaEje
- Tipo de salidaEje sólido
- Línea de productosAccionamiento de eje paralelo
- Tipos de productosParalelo
- Rango de relación2:1
- ReducciónIndividual
- Serie22
- EstiloHACER
- Rango de par (pulg.-lbs)De 1000 a 2500 pulg. lbs
- Manual de instalación de Url
Descripción general
- Carcasa de hierro fundido resistente Eje de aleación de engranajes de alta resistencia Tres modos de entrada para integrarse con motores hidráulicos o eléctricos o fuentes de accionamiento acopladas externamente Sellos industriales de alta resistencia