Motion
22 1.5/1 SO S

Hub City (RRX)
22 1.5/1 SO S

Reductor de velocidad de eje paralelo 22 1.5/1 SO S - Engranaje recto, reducción simple, 1.5:1 Relación, 1.0000 pulg. de diámetro de entrada, 1.0000 pulg. de diámetro de salida, carcasa de hierro fundido
Artículo MI #07218367
No. Fabricante 22 1.5/1 SO S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hub City (RRX)
22 1.5/1 SO S

Reductor de velocidad de eje paralelo 22 1.5/1 SO S - Engranaje recto, reducción simple, 1.5:1 Relación, 1.0000 pulg. de diámetro de entrada, 1.0000 pulg. de diámetro de salida, carcasa de hierro fundido
Artículo MI #07218367
No. Fabricante 22 1.5/1 SO S

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.00 pulg.
  • Diámetro del eje de entrada
    1 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.0000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    22
  • RPM máximas de salida
    1250 rpm
  • Par de salida máximo
    1111 a 1250 RPM
  • Diámetro del eje de salida
    1.000 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    1.5:1
  • Factor de servicio
    1
  • Altura de las dimensiones de envío
    9 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    10-1/2 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    9-1/2 pulg.
  • Peso
    24.00 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Tipo de engranaje
    S
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de eje de entrada
    Eje
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    22 1.5/1 SO S
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798005751
  • Potencia de entrada máxima
    21.2 a 1750 RPM
  • Modelo
    22
  • RPM de salida
    1250 rpm
  • Inserto del eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Orificio hueco
  • Línea de productos
    Accionamiento de eje paralelo
  • Tipos de productos
    Paralelo
  • Rango de relación
    1.5:1
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    22
  • Estilo
    POR LO TANTO
  • Rango de par (pulg.-lbs)
    De 1000 a 2500 pulg. lbs
  • Manual de instalación de Url

Descripción general

Descripción del fabricante
22 1.5/1SO S
  • Carcasa de hierro fundido resistente Eje de aleación de engranajes de alta resistencia Tres modos de entrada para integrarse con motores hidráulicos o eléctricos o fuentes de accionamiento acopladas externamente Sellos industriales de alta resistencia

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo