Motion
305 30/1 A WR 56C  1.938

HUB CITY INC
305 30/1 A WR 56C 1.938

305 30/1 A WR 56C 1.938 Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 30:1 relación, distancia central de 3.00 pulg., caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., bastidor de 56C
Artículo MI #07218621
No. Fabricante 305 30/1 A WR 56C 1.938
Precio4,646.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
305 30/1 A WR 56C 1.938

305 30/1 A WR 56C 1.938 Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 30:1 relación, distancia central de 3.00 pulg., caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., bastidor de 56C
Artículo MI #07218621
No. Fabricante 305 30/1 A WR 56C 1.938
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
Precio4,646.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    305
  • RPM máximas de salida
    58.3 rpm
  • Par de salida máximo
    2484 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Relación
    30:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Altura de las dimensiones de envío
    13-1/2 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    14 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    12-1/4 pulg.
  • Peso
    61.00 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
    COCIENTE=30/1|ESTILO=A|FS=56C|OD=9
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    0230-09511
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798906843
  • Potencia de entrada máxima
    3.000 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    300PCX
  • Estilo
    A
  • UPC_NO
    662798906843

Descripción general

Descripción del fabricante
SALIDA HLW DE CAJA DE ENGRANAJES 1-15/16
  • Diseño modular
  • Dimensiones de montaje universal
  • Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
  • Carcasa de hierro fundido
  • Eje de aleación
  • Sellos Viton®