Motion
F4BRP 315-SRB-CR

SKF
F4BRP 315-SRB-CR

Rodamiento de rodillos de brida con piloto de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo esférico, 3-15/16 pulg. Orificio , Montaje de brida con piloto 4-Bolt, Collar concéntrico, Rodamiento sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #07219643
No. Fabricante F4BRP 315-SRB-CR
Precio3,681.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
F4BRP 315-SRB-CR

Rodamiento de rodillos de brida con piloto de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo esférico, 3-15/16 pulg. Orificio , Montaje de brida con piloto 4-Bolt, Collar concéntrico, Rodamiento sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #07219643
No. Fabricante F4BRP 315-SRB-CR
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
Precio3,681.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    9.3750 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.8125 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-15/16 pulg.
  • Profundidad general
    3.6250 pulg.
  • En general Altura  
    4.7813 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    10.8750 pulg.
  • Diámetro del piloto
    8.1250 pulg.
  • Peso
    39.9 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Pintura alquídica/acril azul (RAL 5007)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316571519173
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    230 °F
  • RPM Máx.
    2100 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    69900 lbf
  • Tipo de sello
    Sello Tri-Gard
  • Serie
    FYRP
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    7316579139526

Descripción general

Descripción del fabricante
F4BRP 315-SRB-CRH REPL FYRP 3.15/16 NH
  • Listo para montar: holgura correcta, engrasado y sellado
  • Se puede utilizar en ejes comerciales dibujados
  • Fácil montaje y bloqueo en el eje
  • Protegido contra la contaminación durante la instalación y el funcionamiento
  • Preparado para la conexión al equipo de supervisión de estado Reducción de los costes logísticos: solo un artículo para pedir y almacenar