Motion
8MX180S21-3020
MPC - Piñones con casquillo - Paso de 8MX, 0.3150 pulg., ancho de cinturón de 0.8268 pulg., dientes de 180 , casquillo, 3020
Artículo MI #07220195
No. Fabricante 8MX180S21-3020
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MPC - Piñones con casquillo - Paso de 8MX, 0.3150 pulg., ancho de cinturón de 0.8268 pulg., dientes de 180 , casquillo, 3020
Artículo MI #07220195
No. Fabricante 8MX180S21-3020
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    0.3150 pulg.
  • Ancho de la correa
    0.8268 pulg.
  • Tamaño máximo del orificio del casquillo
    2.5000 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    - pulg.
  • Diámetro del cubo
    6.2500 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    17.8930 pulg.
  • Diámetro de paso
    18.0460 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.0000 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    17.8930 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    17.8930 pulg.
  • Ancho de la cara de los dientes
    1.2000 pulg.
  • Peso
    36.60 lb

Detalles

  • Número de correa
    8 mm
  • Número de paso de la correa
    8 mm
  • Tipo de correa
    8MX
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    3020
  • Estilo de centro
    C
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950721125
  • Material
    Acero
  • Número de Dientes  
    180
  • Tipo de rueda dentada
    MPC - Rueda dentada síncrona
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector

Descripción general

Descripción del fabricante
8MX-180S-21-SPKT-3020-FLANGED
  • Los piñones Martin MPC se fabrican según especificaciones extremadamente estrictas y están abastecidos con un diámetro interior mínimo, con casquillo cónico y casquillo Q.D. según el tamaño y el paso.
  • Los piñones síncronos son accionamientos dentados antideslizantes que no requieren lubricación.
  • Estos piñones tienen un amplio rango de velocidades, son muy eficientes y hacen menos ruido que los accionamientos de cadena.
  • Los dientes de las correas están moldeados para adaptarse y acoplarse a los dientes de una polea de acoplamiento.
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • No se necesita lubricación.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.

También puede gustarle

Los clientes también compraron