Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2 pulg.
- Tamaño del orificio2 pulg.
- Diámetro de la varilla1.000 pulg.
- Ancho5.130 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesBarra de acoplamiento hidráulica de alta resistencia
- Tipo de cojínSin amortiguación
- Presión de funcionamiento del cilindro3000 psi
- Tipo de montajeBrida rectangular de cabeza
- Material del selloNitrilo
- EstiloBarra de acoplamiento hidráulica de alta resistencia
- Material del tuboCaja endurecida
Descripción general
- Duradero y fiable
- Características de seguridad innovadoras
- Opciones de tamaño completas