Especificaciones
Dimensiones
- Longitud10.25 pulg.
- TamañoS/M
Detalles
- ColorLima
- País de origenIDN
- DescripciónChaleco de seguridad de alta visibilidad de malla Lime 8210HL S/M Tipo R, Clase 2
- Grupo y claseRopa de alta visibilidad
- Incluye1 chaleco
- Línea de productosGloWear
- Tipo de productoChalecos de alta visibilidad
- SerieChalecos - Clase 2
- UPC_NO720476210238
Descripción general
- El chaleco de seguridad GloWear® 8210HL-S Mesh Hi-Vis es un chaleco económico que cumple con ANSI 107 Tipo R, Clase 2 y está hecho de malla de poliéster 3.3oz . Este chaleco de alta visibilidad cuenta con 2 cintas reflectantes, un bolsillo interior inferior y una única pestaña para el micrófono. El cierre de velcro permite ponerlo y quitarlo fácilmente. TAMAÑO DOBLE Este chaleco está disponible en dos tallas para un ajuste más holgado, ideal para llevar sobre sudaderas o chaquetas. El chaleco de seguridad 8210HL-S Hi-Vis es nuestro modelo idéntico de talla única para aquellos que prefieren un ajuste más personalizado y de alto rendimiento. Este chaleco de seguridad reflectante es ideal para cualquier persona que necesite ropa de Tipo R, Clase 2 , incluida la construcción de carreteras, manejo de equipaje y municipios.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneProducir el equipo de trabajo más tenaz conocido por el hombre es una lucha sin fin. Ergodyne Solutions le mantendrá seguro y eficiente.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación