Motion
21013
Chaleco de seguridad de alta visibilidad de malla naranja 8210HL S/M Tipo R, Clase 2
Artículo MI #07220961
No. Fabricante 21013
Precio12.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaleco de seguridad de alta visibilidad de malla naranja 8210HL S/M Tipo R, Clase 2
Artículo MI #07220961
No. Fabricante 21013
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
Precio12.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    10.25 pulg.
  • Tamaño
    S/M

Detalles

  • Color
    Naranja
  • País de origen
    IDN
  • Descripción
    Chaleco de seguridad de alta visibilidad de malla naranja 8210HL S/M Tipo R, Clase 2
  • Grupo y clase
    Ropa de alta visibilidad
  • Incluye
    1 chaleco
  • Línea de productos
    GloWear
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • Serie
    Chalecos - Clase 2
  • UPC_NO
    720476210139

Descripción general

Descripción del fabricante
CHALECO DE MALLA ECONÓMICO 8210HL CLASE R 2 ,
  • El chaleco de seguridad GloWear® 8210HL-S Mesh Hi-Vis es un chaleco económico que cumple con ANSI 107 Tipo R, Clase 2 y está hecho de malla de poliéster 3.3oz . Este chaleco de alta visibilidad cuenta con 2 cintas reflectantes, un bolsillo interior inferior y una única pestaña para el micrófono. El cierre de velcro permite ponerlo y quitarlo fácilmente. TAMAÑO DOBLE Este chaleco está disponible en dos tallas para un ajuste más holgado, ideal para llevar sobre sudaderas o chaquetas. El chaleco de seguridad 8210HL-S Hi-Vis es nuestro modelo idéntico de talla única para aquellos que prefieren un ajuste más personalizado y de alto rendimiento. Este chaleco de seguridad reflectante es ideal para cualquier persona que necesite ropa de Tipo R, Clase 2 , incluida la construcción de carreteras, manejo de equipaje y municipios.

También puede gustarle