Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6205
- Tamaño del bastidor56HC
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6205
- Longitud total de la dimensión C15.56 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso73.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Montaje de la caja de montajeSolo F1
- DescripciónMotor de Freno, 1 y 0.75 HP, 3 Ph, 60 y 50 Hz, 230/460 y 190/380 V, 1800 y 1500 RPM, Cuadro 56HC , TENV
- Descripción Palabra clave1 CV
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Material del bastidorAcero inoxidable
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga0.86 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP56
- Código KVAL
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante119785.00
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720102862
- Categoría del motorMotor de uso general (acero inoxidable)
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4 polos
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaSin protección
- Tipo de productoMotores de servicio de lavado
- Tipo de ejeNEMA 56
- Método de inicioLínea o inversor
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicas
- Protección térmicaNinguna
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO691720102862
- Voltaje230/460 V
- Voltios a frecuencia208-230/460 a 60 Hz
- GarantíaGarantía de 3 años
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Todos los componentes exteriores son de acero inoxidable de la serie 300
- Los cojinetes de doble sellado están prelubricados con grasa resistente a la humedad para altas temperaturas para una larga vida útil
- Los devanados están sumergidos y curados en barniz aislante de poliéster para una mayor resistencia a la humedad
- Las eficiencias de WASHGUARD cumplen con los mandatos de EPAct para motores no exentos cuando se prueban sin sellos de eje
- Todos los motores de servicio de lavado tienen aislamiento de clase F
- La construcción fácil de limpiar cuenta con la certificación BISSC para aplicaciones de panadería
- Servicio de lavado
- Placa de identificación grabada en el bastidor; Placa de identificación de hecho completa grabada con láser en el bastidor del motor
- Operativo a 208-230/460 V @60HZ. La imagen de la placa del fabricante puede variar con respecto al producto real.