Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6205
- Tamaño del bastidor145
- Longitud del motor menos eje8.00 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total18.6600 pulg., 473.95 mm
- Longitud total de la dimensión C18.66 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso58.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesFrenos de paro positivo y retención a prueba de fallas; La carga se detiene automáticamente cuando se apaga la alimentación; Bobinas de freno de doble voltaje; Funcionamiento a 208-230/460 V a 60Hz; Funcionamiento por inducción de jaula de ardilla; Base rígida; Estructura de acero laminado
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Amperios a tensión5.8 A;2.9 A a 230 V;460 V;6 V;3 A a 190 V;380 V
- Montaje de la caja de montajeSolo F1
- RPM base1745 rpm
- País de origenEE. UU.
- DescripciónMotor de Frenos, 2 y 1.50 HP, 3 Ph, 60 y 50 Hz, 230/460 y 190/380 V, 1800 y 1500 RPM, 145 Cuadros, TEFC
- Descripción Palabra clave2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeTEFC
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa6.00–5.80 / 2.90 A
- Eficiencia a plena carga86.50 %
- Par de carga completa6 pies-libras;8.13 N-m
- Código de armonización8501.52.4000
- Hp2 CV
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP43
- Código KVAL
- kW1.50 kW
- Número de catálogo del fabricante122247.00
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720098721
- ModeloC145T17FB103A
- Categoría del motorMotor de freno de uso general
- Caballos de fuerza del motor2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4 polos
- Tensión de alimentación del motor208-230 V, 460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaTermostato
- Tipo de productoMotores de freno
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeNEMA 56
- Estándares cumplidosReconocimiento CSA y UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaTermostato
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO691720098721
- Voltaje230/460 V
- Voltios a frecuencia208-230/460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Parada positiva a prueba de fallos y frenos de retención
- La carga se detiene automáticamente cuando se apaga la alimentación
- Bobinas de freno de doble voltaje
- Operativo a 208-230/460 V @60HZ. La imagen de la placa del fabricante puede variar con respecto al producto real.