Motion
132451
Motor de uso general para servicio de lavado (acero inoxidable) - 5 hp, 3600 rpm, 3 fases, 208-230/460 V, armazón 184JM, carcasa totalmente cerrada refrigerada por ventilador (TEFC), 50/60 Hz, montaje con brida de cara en C/montaje de base rígida
Artículo MI #07222724
No. Fabricante 132451
Precio2,690.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general para servicio de lavado (acero inoxidable) - 5 hp, 3600 rpm, 3 fases, 208-230/460 V, armazón 184JM, carcasa totalmente cerrada refrigerada por ventilador (TEFC), 50/60 Hz, montaje con brida de cara en C/montaje de base rígida
Artículo MI #07222724
No. Fabricante 132451

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2,690.77/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6207
  • Tamaño del bastidor
    184JM
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6207
  • Longitud total de la dimensión C
    16.77 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    99.70 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Montaje de la caja de montaje
    F1/F2 Capaz
  • Descripción
    Motor de bomba de lavado, 5 y 3 HP, 3 Ph, 60 y 50 Hz, 230/460 y 190/380 V, 3600 y 3000 RPM, bastidor 184JM , TEFC
  • Descripción Palabra clave
    5 CV
  • Tipo eléctrico
    Inversor de jaula de ardilla con clasificación
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero inoxidable
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    0.89 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    56
  • Código KVA
    J
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    132451.00
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720053171
  • Categoría del motor
    Motor de uso general (acero inoxidable)
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Sin protección
  • Tipo de producto
    Motores de servicio de lavado
  • Tipo de eje
    JM
  • Método de inicio
    Línea o inversor
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Especificaciones técnicas
  • Protección térmica
    Ninguna
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    691720053171
  • Voltaje
    230/460 V
  • Voltios a frecuencia
    230/460 a 60 Hz
  • Garantía
    Garantía de 3 años
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
132451.00,5HP,184JM,3600RPM,3PH
  • Todos los componentes exteriores son de acero inoxidable de la serie 300
  • Todos los componentes de sellado son Viton® para una resistencia química superior
  • Sellos de eje de doble labio en ambos extremos de los motores TEFC (extremo del eje solo en motores TENV)
  • Los respiraderos hidrófobos extraíbles en la campana del extremo del eje opuesto y la caja de conductos igualan la presión sin permitir que entre humedad
  • Los cojinetes de doble sellado están prelubricados con grasa resistente a la humedad para alta temperatura para una larga vida útil
  • Los revestimientos interiores aplicados al rotor y al estator protegen contra la corrosión
  • Los devanados están sumergidos y curados en barniz aislante de poliéster para una mayor resistencia a la humedad
  • Los motores trifásicos son reconocidos por el componente UL – número de archivo E57948, número de guía PRGY2
  • La placa de identificación completa está grabada con láser en el bastidor del motor

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron