Motion
6S32DSA20
Junta giratoria hembra para EE. UU. DIN 24° Asiento 45° - 60.000 mm Sistema métrico x 1-1/4 pulg. Línea/Manguera/Tubo, acero al carbono
Artículo MI #07223006
No. Fabricante 6S32DSA20
Precio370.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta giratoria hembra para EE. UU. DIN 24° Asiento 45° - 60.000 mm Sistema métrico x 1-1/4 pulg. Línea/Manguera/Tubo, acero al carbono
Artículo MI #07223006
No. Fabricante 6S32DSA20

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio370.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    60.000 mm
  • Tamaño del extremo 2
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    60.000 mm
  • Diámetro interior
    0.992 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    Ensamblaje del accesorio
  • Descripción Palabra clave
    60.000 mm en sistema métrico x 1-1/4 in en línea/manguera/tubo
  • Estilo final 1
    Sistema métrico
  • Rosca del extremo 1
    M52X2
  • Estilo final 2
    Línea/manguera/tubo
  • Material
    Acero al carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
6S32DSA20 ASIENTO GIRATORIO HEMBRA DIN 24O
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos