Motion
4S16FLE12
Código de brida dividida de sellado EE. UU. 61 67.5° - 1.750 in bridado x 12.000 in línea/manguera/tubo, acero al carbono
Artículo MI #07223035
No. Fabricante 4S16FLE12
Precio132.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Código de brida dividida de sellado EE. UU. 61 67.5° - 1.750 in bridado x 12.000 in línea/manguera/tubo, acero al carbono
Artículo MI #07223035
No. Fabricante 4S16FLE12

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio132.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1.750 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    12.000 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    Ensamblaje del accesorio
  • Descripción Palabra clave
    1.750 pulg. bridado x 12.000 pulg. línea/manguera/tubo
  • Estilo final 1
    Con bridas
  • Estilo final 2
    Línea/manguera/tubo
  • Material
    Acero al carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
4S16FLE12 CÓDIGO DE BRIDA DIVIDIDA 61 67.5O
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera