Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura9.84 pulg.
- Tamaño del salpicadero-24
- Altura2.08 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-24
- Longitud de la manguera150.00 pies
- Peso de la manguera210.00 lb
- Diámetro interior1.5 pulg.
- Longitud150.00 pies
- Radio de curvatura mínimo10.00 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro1-1/2 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro2.08 pulg.
- Diámetro exterior2.08 pulg.
- Longitud total150.00 pies
- Peso total210.00 lb
- Grosor de la pared0.53 pulg.
- Peso210.00 lb
- Ancho2.08 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónPremium
- AplicaciónHidráulica, construcción, agricultura.
- AplicacionesHidráulica, construcción, agricultura.
- Presión de estallido8000 psi
- ColorNegro
- Accesorios compatiblesZ
- ConductividadConductivo
- ConstrucciónTrenza de 2 capas
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaNitrilo de vinilo
- DescripciónManguera trenzada hidráulica de goma serie H280 Weatherhead
- Descripción Palabra claveSAE 100R16 Tipo S
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma de nitrilo
- Material de refuerzo de la mangueraCable
- Tipo de refuerzo de mangueraAlambre de acero chapado en latón
- Material del tubo interiorGoma sintética
- Estilo de línea horizontalGrabado en relieve
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteH28024-150
- Compatibilidad del fabricanteEste producto solo se puede utilizar con otros productos Weatherhead.
- Número de Upc del fabricante639789328595
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Weatherhead (Danfoss)
- Presión máxima2000 psi
- Presión máxima de funcionamiento2000 psi
- Temperatura máxima260 °F
- Presión máxima de trabajo2000 psi
- Temperatura mínima-50 °F
- Número NMFC70
- Rango de temperatura de funcionamientofluidos a base de agua -40 - 158 F, fluidos a base de petróleo -40 - 260 F
- Clasificación de presión2000 psi
- Código de segmentoC
- Estándares cumplidosSAE 100R16 Tipo S|EN857 2SC|SAE J1942|DNV|USCG|Aprobado por MSHA|Certificado por ABS
- Rango de temperaturafluidos a base de agua -40 - 158 F, fluidos a base de petróleo -40 - 260 F
- Nombre comercial/de marcaSerie H280
- Nombre/número comercialSerie H280
- Material del tuboGoma sintética
- Materiales del tuboGoma sintética
- UPC_NO639789328595
- Presión de trabajo2000 psi
- Temperatura máxima de trabajo260 °F
- Temperatura de trabajo mín.-50 °F
Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Desconexión rápida universal para Data Centers Danfoss HansenDanfoss Hansen UQD está diseñado para aplicaciones de gestión térmica, disponible en 4 tamaños y tiene 2 opciones de color. Cumple con OCP (Open Compute Project) y supera los requisitos de las características de rendimiento especificadas.
Ver la documentación
Alfombrilla ciega de desconexión rápida universal Danfoss Hansen para centros de datosDanfoss UQDB ofrece una función de autoalineación para ayudar a conectarse en la ubicación con acceso o visibilidad limitados y garantiza una prueba de fugas de helio del 100 % en cada acoplamiento.
Ver la documentación
Conector rápido OCP ORV3 Blind Mate para centros de datos Danfoss HansenDanfoss Hansen OCP Open Rack V3 Blind Mate Quick Connector (BMQC) se ha diseñado con la comunidad OCP (Open Compute Project) para establecer el estándar del sector para aplicaciones de gestión térmica en centros de datos.
Ver la documentación
Acoplamiento Danfoss Hansen serie FD83 para centros de datosEl acoplamiento FD83 de Danfoss Hansen está diseñado para aplicaciones de transferencia de fluidos y refrigeración electrónica donde el flujo completo, la compatibilidad de fluidos y la seguridad son esenciales.
Ver la documentación
Más recursos
Acoplamiento de desconexión rápida de flujo completo Danfoss Hansen FD83 para centros de datos
Fabricado en acero inoxidable 303 con sellos de EPDM, Danfoss Hansens FD83 ofrece alta resistencia a la corrosión y amplia compatibilidad con fluidos.
Acoplamiento ADB de cara plana de aluminio Danfoss Hansen para centros de datos
El acoplamiento ADB de cara plana de aluminio Danfoss Hansen es un acoplamiento de cara plana/rotura en seco utilizado para sistemas de refrigeración en aplicaciones eléctricas con agua circulante y líquidos anticongelantes.