Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del mango1.1 pulg.
- Longitud del mango30.3 pulg.
Detalles
- Aprobado por la FDAY
- Color del mangoBlanco
- Material del mangoAcero inoxidable
- Tipo de mangoVarilla flexible
Descripción general
- Esta varilla flexible está diseñada con una rosca especial atornillada para su uso en cepillos de limpieza de tubos, números de pieza 5354, 5356, 5365, 5368 y 5391
- La barra puede extenderse en incrementos de 30 pulgadas acoplando el número de pieza 5346
- La flexibilidad es ideal para ajustar a tuberías curvas limpias, como gafas de vista en tanques grandes y mangueras utilizadas para transferir líquidos de un tanque a otro.