Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena13.4375 pulg.
- Tamaño y paso de la cadena de ingeniería857 / 6.000 pulg.
- Altura interior de la placa3.2500 pulg.
- Anchura interior3.0000 pulg.
- Altura de la placa de enlace3.2500 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.5000 pulg.
- Altura exterior de la placa3.7500 pulg.
- Diámetro del pasador1.0000 pulg.
- Longitud del pasador5.5313 pulg.
- Diámetro del rodillo1.7500 pulg.
- Resistencia a la tensión150000 pulg.
- Peso por pie32 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso857 / 6.000 pulg.
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento preventivo de óxido
- Material de la placa interiorAcero aleado, a través endurecido
- Material de la placa de enlaceAleación de acero; a través endurecido
- Número de catálogo del fabricante410396
- Número de hebras a lo largo1
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a 350 °F
- Material exterior de la placaCarbono medio;a través endurecido
- Material del pasadorAleación de acero; endurecido por inducción
- Material del rodilloAcero aleado; carcasa endurecida
- SerieSerie Turbo
- Estándares cumplidosASME B29.12M
- Capacidad de carga de trabajo14000 pulg-lbs
Descripción general
- Precio por pie
- Enviado en hebras de aproximadamente 10 pies
- Enlaces alternos
- Garantía de rendimiento de cuatro años
- Barras laterales despegadas
- Orificios perfectos
- Fabricado en EE. UU.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Ruedas dentadas WebsterRuedas dentadas Webster - Corte de llama, ruedas dentadas endurecidas con fuego
Ver la documentación
Industria forestal WebsterProductos forestales de Webster Industries: cadenas, ruedas dentadas, transportadores vibratorios.
Ver la documentación
Cadenas de plataformas y bandejas WebsterCadenas, bandejas y ruedas dentadas de Webster Industries. Las cadenas de delantales Webster están diseñadas para manejar una variedad de materiales, incluidas sustancias calientes, abrasivas, secas o finas.
Ver la documentación