Motion
TS956/K24M/2

Webster Industries
TS956/K24M/2

Cadena de ingeniería - Serie TS956 , paso de 956 / 6.0000 pulg., recubierta
Artículo MI #07223950
No. Fabricante TS956/K24M/2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Webster Industries
TS956/K24M/2

Cadena de ingeniería - Serie TS956 , paso de 956 / 6.0000 pulg., recubierta
Artículo MI #07223950
No. Fabricante TS956/K24M/2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    9.4375 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    956 / 6.0000 pulg.
  • Altura interior de la placa
    3.0000 pulg.
  • Anchura interior
    3.0000 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    3.0000 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.5000 pulg.
  • Altura exterior de la placa
    3.1250 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1.0000 pulg.
  • Longitud del pasador
    5.5313 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.7500 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    15000 lb
  • Peso por pie
    23.10 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    956 / 6.000 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento preventivo de óxido
  • Material de la placa interior
    Acero aleado, a través endurecido
  • Material de la placa de enlace
    Aleación de acero; a través endurecido
  • Número de catálogo del fabricante
    410375
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 350 °F
  • Material exterior de la placa
    Carbono medio;a través endurecido
  • Material del pasador
    Aleación de acero; endurecido por inducción
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • Material del rodillo
    Acero aleado; carcasa endurecida
  • Serie
    TS956
  • Estándares cumplidos
    ASME B29.12M
  • Capacidad de carga de trabajo
    14000 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
TS956 CADENA CON K24M ATT. 2ND EV EN OSSB
  • Precio por pie
  • Enviado en hebras de aproximadamente 10 pies
  • Enlaces alternos
  • Garantía de rendimiento de cuatro años
  • Barras laterales despegadas
  • Agujeros de aclarado
  • Orificios perfectos
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle