Motion
TS958/K44/2
410376 Cadena de ingeniería - Serie Turbo, separación de 958 / 6.000 in, enrejado
Artículo MI #07223986
No. Fabricante TS958/K44/2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
410376 Cadena de ingeniería - Serie Turbo, separación de 958 / 6.000 in, enrejado
Artículo MI #07223986
No. Fabricante TS958/K44/2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    13.5625 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    958 / 6.000 pulg.
  • Altura interior de la placa
    3.2500 pulg.
  • Anchura interior
    3.0000 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    3.2500 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.5625 pulg.
  • Altura exterior de la placa
    3.7500 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1.1250 pulg.
  • Longitud del pasador
    5.8125 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    2.0000 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    200000 pulg.
  • Peso por pie
    48 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    958 / 6.000 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento preventivo de óxido
  • Material de la placa interior
    Acero aleado, a través endurecido
  • Material de la placa de enlace
    Aleación de acero; a través endurecido
  • Número de catálogo del fabricante
    410376
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 350 °F
  • Material exterior de la placa
    Carbono medio;a través endurecido
  • Material del pasador
    Aleación de acero; endurecido por inducción
  • Material del rodillo
    Acero aleado; carcasa endurecida
  • Serie
    Serie Turbo
  • Estándares cumplidos
    ASME B29.12M
  • Capacidad de carga de trabajo
    16240 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
TS958 CADENA CON K44 ATT. 2ND EV EN OSSB
  • Precio por pie
  • Enviado en hebras de aproximadamente 10 pies
  • Enlaces alternos
  • Garantía de rendimiento de cuatro años
  • Barras laterales despegadas
  • Agujeros de aclarado
  • Orificios perfectos
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle