Motion
BA2B 459430

SKF
BA2B 459430

Orificio de 150 mm, 270 mm OD, 90 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07224875
No. Fabricante BA2B 459430
Precio11,983.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BA2B 459430

Orificio de 150 mm, 270 mm OD, 90 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07224875
No. Fabricante BA2B 459430
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
Precio11,983.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    150 mm
  • Ancho del anillo interior
    90 mm
  • Exterior Diámetro  
    270 mm
  • En general Ancho  
    90 mm
  • Peso
    53.594 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    BA2B459430 BRG
  • Tipo dúplex
    Especial
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Número de Upc del fabricante
    7316571450810
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga estática radial
    98900
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316571450810

Descripción general

Descripción del fabricante
BA2B459430 BRG