Motion
50-5M15-6A5
50-5M15-6A5, Timing Pulley 3/8 Inch Finished Bore
Artículo MI #07224917
No. Fabricante 50-5M15-6A5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
50-5M15-6A5, Timing Pulley 3/8 Inch Finished Bore
Artículo MI #07224917
No. Fabricante 50-5M15-6A5
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Para ancho de banda
    15 mm
  • Diámetro exterior
    78.40 mm
  • Ancho
    3.375 in

Detalles

  • Finalizar
    Borrar anodizado
  • Número de Upc del fabricante
    00195057721975
  • Material
    Aluminio
  • Número de Dientes  
    50
  • Estilo de diente
    HTD 5mm
  • UPC_NO
    00195057721975

Descripción general

Descripción del fabricante
ALUMINIO BORE DE 50-5M15-6A5 3/8''

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo