Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.8750 pulg.
- Ancho del anillo interior0.5000 pulg.
- Exterior Diámetro1.8750 pulg.
- En general Ancho0.5000 pulg.
Detalles
- Material del cojinete52100
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreDoble blindaje
- DescripciónRODAMIENTO DE BOLAS A GRANEL DE R14 ZZ,0.875X1.875X0.5
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl SHUSTER R14 ZZ BULK es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.875 pulg. de diámetro exterior de 1.875 pulg., 0.5 pulg. de ancho, diseño recto, tipo apantallado doble.
- Número de catálogo del fabricanteHUSTER R14 ZZ A GRANEL
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- SerieR
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas radial