Motion
80B16
Rueda dentada de mandril de stock - 80 / 1in, B Hub, 16 dientes, mandril de 1.0000 pulgadas, material de acero
Artículo MI #07226708
No. Fabricante 80B16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de mandril de stock - 80 / 1in, B Hub, 16 dientes, mandril de 1.0000 pulgadas, material de acero
Artículo MI #07226708
No. Fabricante 80B16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    4.0000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.5000 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.6270 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.1258 pulg.
  • Grosor de los dientes
    0.5750 pulg.
  • Peso
    5.91 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de cadena
    80
  • Número de cadena y paso
    80 / 1in
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    697950020150
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    16
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • UPC_NO
    697950020150

Descripción general

Descripción del fabricante
80B16 1-7/8" BORE STD KW 2SS SPKT
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"