Motion
6206VVCMP5
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 30 mm de DI, 62 mm de DE, 16 mm de ancho
Artículo MI #07227319
No. Fabricante 6206VVCMP5
Precio159.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 30 mm de DI, 62 mm de DE, 16 mm de ancho
Artículo MI #07227319
No. Fabricante 6206VVCMP5

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$159.07/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Ancho del anillo exterior
    16 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • Altura total
    16 mm
  • Longitud total
    62 mm
  • En general Ancho  
    16 mm

Detalles

  • ABEC
    ABEC 5
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105052
  • Descripción larga
    El 6206VVCMP5 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro exterior de 30mm y 62mm , ideal para maquinaria de precisión.
  • Número de catálogo del fabricante
    6206VVCMP5
  • Número de Upc del fabricante
    029176838514
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Clase de precisión
    P5
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176838514

Descripción general

Descripción del fabricante
6206VVCMP5 BRG