Motion
C425M-440X575
Ensamblaje de bloqueo sin llave - Sistema métrico - 17.323 in ID, 22.638 in OD
Artículo MI #07227369
No. Fabricante C425M-440X575
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje de bloqueo sin llave - Sistema métrico - 17.323 in ID, 22.638 in OD
Artículo MI #07227369
No. Fabricante C425M-440X575
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    19.843 pulg.
  • Tamaño del perno
    M27 x 220
  • Diámetro interno
    17.323 pulg.
  • Tamaño del orificio
    17.323 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    22.638 pulg.
  • Longitud total
    12.283 pulg.
  • Tamaño del eje
    440 mm
  • Grosor
    11.220 pulg.
  • Peso
    450.00 lb

Detalles

  • Marca
    Empresa de productos metálicos Climax
  • Material
    Acero
  • Número de tornillos de bloqueo
    24
  • Tipos de productos
    Conjunto de bloqueo
  • UPC_NO
    044861047910

Descripción general

Descripción del fabricante
C425M-440X575 TORSIÓN ALTA MTRC HD