Motion
29330E

NSK
29330E

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 150 mm, 250 mm OD, 250 mm Ancho
Artículo MI #07227789
No. Fabricante 29330E
Precio4,762.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
29330E

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 150 mm, 250 mm OD, 250 mm Ancho
Artículo MI #07227789
No. Fabricante 29330E

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4,762.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    150 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Exterior Diámetro  
    250 mm
  • En general Ancho  
    250 mm
  • Peso
    23.81 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    195583.83 lbf
  • Código de armonización
    8482300080
  • Número de Upc del fabricante
    029176102196
  • RPM Máx.
    1400 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos esféricos
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Capacidad de carga dinámica radial
    870000 N
  • Tipo separable
    Cojinete separable
  • Serie
    293
  • Capacidad de carga estática
    651946.1 lbf
  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinetes de empuje de rodillos esféricos
  • UPC_NO
    029176102196

Descripción general

Descripción del fabricante
29330 E BRG