Especificaciones
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Para usar con la serieSY5000
- Página de producto del fabricante
- ModeloInterfaz serie con puerto superior
- Tipo de montajesin riel DIN, con soporte
- Número de estaciones16
- SerieSY
- Unidad comúnPNP
- Especificación de la unidadEtherNet/IP℮ - 32 salidas - Conector M12
Descripción general
- Base de conexión del conector enchufable
- Parte superior portada
- Las opciones incluyen piloto externo, silenciador integrado
- Disponible con riel DIN más largo que el estándar