Motion
29348M

NSK
29348M

Cojinete de empuje de rodillo esférico - 380 mm de ancho
Artículo MI #07227921
No. Fabricante 29348M
Precio21,628.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
29348M

Cojinete de empuje de rodillo esférico - 380 mm de ancho
Artículo MI #07227921
No. Fabricante 29348M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio21,628.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    240 mm
  • Radio de filete
    0.1180 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    380 mm
  • En general Ancho  
    380 mm
  • Peso
    78.264 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482300080
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176011054
  • RPM Máx.
    950 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos esféricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    30574024 lbf
  • UPC_NO
    029176011054

Descripción general

Descripción del fabricante
29348 M BRG