Motion
FG450089BEIG

Rubbermaid
FG450089BEIG

Carro utilitario con capacidad de 500 lb, 39\ inL x 17.9\ inW x 33-1/4\ inH
Artículo MI #07227998
No. Fabricante FG450089BEIG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rubbermaid
FG450089BEIG

Carro utilitario con capacidad de 500 lb, 39\ inL x 17.9\ inW x 33-1/4\ inH
Artículo MI #07227998
No. Fabricante FG450089BEIG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de rueda giratoria
    5 pulg.
  • Altura total
    33-1/4 pulg.
  • Longitud total
    39 pulg.
  • Ancho general
    17.9 pulg.

Detalles

  • Tipo de carro
    Carro utilitario de mango plano para trabajos pesados
  • Color
    Beige
  • Capacidad de carga
    500 lb
  • Material
    Espuma estructural de alta densidad
  • Número de estantes
    2
  • Estándares cumplidos
    NSF, CSA, UL

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRO DE SERVICIOS FG450089BEIG H/D
  • No se oxida, abolla, descascara ni descascara
  • Las esquinas redondeadas protegen las paredes y los muebles
  • Estante inferior de fácil acceso
  • Ruedas sin marcas de 5"
  • Altura del mango suave y horizontal
  • Compartimentos de almacenamiento moldeados, fundas, ganchos, muescas y accesorios personalizables
  • Estante con reborde profundo que mantiene las cargas seguras

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo