Motion
RBX173-6
Cinturón en V clásico con banda de cinta en dorado - BX, 21/32 pulg. de ancho superior, 6 hebras, 176 pulg. de longitud exterior nominal, reforzado
Artículo MI #07228058
No. Fabricante RBX173-6
Precio880.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón en V clásico con banda de cinta en dorado - BX, 21/32 pulg. de ancho superior, 6 hebras, 176 pulg. de longitud exterior nominal, reforzado
Artículo MI #07228058
No. Fabricante RBX173-6
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
Precio880.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    13/32 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    176 pulg.
  • Ancho superior
    3-15/16 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    21/32 pulg.

Detalles

  • Categoría de correa
    Serie clásica - Pulgadas
  • Recocido/Suavizado
    Acodado
  • Material del cable
    Poliéster
  • Material
    Goma sintética - EPDM
  • Número de hebras
    6
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Sección
    BX
  • UPC_NO
    785201878534

Descripción general

Descripción del fabricante
RBX173-6 Cinturón de cinta dorado con banda en forma de corcho
  • Vida útil mejorada de la correa
  • Reducción del deterioro de la tensión
  • Resistente a los saltos y al cizallamiento
  • Reducción del desgaste de la rueda dentada
  • Amortiguación de impactos
  • Reducción del ruido

También puede gustarle