Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro12 mm
- Longitud del cable conductorSAPC - (longitud del cable de 0.5 m, conector de M8-3 pines)
- Accidente cerebrovascular30 mm
Detalles
- Tipo de cilindro compactoMontaje libre
- País de origenJP
- Serie de cilindrosCU
- Catálogo del fabricante
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- SerieCUJ
Descripción general
- Montaje libre en miniatura
- Cilindro compacto que ahorra espacio
- Disponible en tamaños de orificio de 4mm a 10mm