Motion
48-22-1920

Milwaukee Tool
48-22-1920

Cuchillo para conductos
Artículo MI #07228332
No. Fabricante 48-22-1920
Precio38.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-22-1920

Cuchillo para conductos
Artículo MI #07228332
No. Fabricante 48-22-1920
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
Precio38.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    5.5 pulg.
  • Longitud del mango
    5 pulg.
  • Longitud total
    10.5 pulg.

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero inoxidable
  • Tipo de cuchilla
    Doble filo
  • Color
    Negro/Rojo
  • Material del mango
    Polipropileno
  • Tipo de mango
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    045242346820
  • Número de cuchillas
    1
  • Hoja retráctil
    No
  • Tipo
    Cuchillo para conductos
  • UPC_NO
    045242346820

Descripción general

Descripción del fabricante
48-22-1920 CUCHILLO PARA CONDUCTOS DE 11", ROJO/NEGRO
  • Hoja de acero inoxidable
  • Tira completa para cortes duros
  • Hoja de doble filo para más aplicaciones
  • Funda duradera con clip para cinturón
  • Orificio de la eslinga