Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena140 / 1-3/4 pulg.
- Anchura interior1 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.661 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.219 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.500 pulg.
- Altura de la placa1.661 pulg.
- Grosor de la placa0.219 pulg.
- Diámetro del rodillo1.000 pulg.
- Ancho del rodillo1.000 pulg.
- Peso5.17 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso140 / 1-3/4 pulg.
- Resistente a la corrosiónNo resistente a la corrosión
- MaterialTitan
- Número de hebras1
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieServicio pesado
- Estándares cumplidosASME B29
- UPC_NO097039730497
- Capacidad de carga de trabajo9040 lb
Descripción general
- Las cadenas Titan de Tsubaki de EE. UU. están especialmente diseñadas para movimientos de baja fricción, incluso cuando se manipulan cargas pesadas.
- Pines con revestimiento especial: los pasadores de cadena Titan tienen un revestimiento especial que protege tanto los pasadores como los casquillos del desgaste excesivo.
- Placas de unión de pasadores recubiertas de zinc y placas de unión de rodillos recubiertas de óxido negro: el recubrimiento de zinc y la capa de óxido negro protegen las placas de unión de rodillos y pasadores metálicos de la oxidación, por lo que la corrosión no causará vulnerabilidades ni puntos débiles en la cadena con el tiempo.
- Casquillos de ranura de lubricación sólida -Nuestros casquillos de ranura de lubricación sólida patentados PerforMax se utilizan en cadenas Titan para un mantenimiento sencillo y un uso duradero y se ofrecen en tamaños que van desde 80-140.
- Enlaces de conexión con anillo en moneda: esto ayuda a los eslabones a resistir la fatiga y los daños mecánicos porque los orificios de paso están diseñados para responder a las cargas de choque.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Serie de elevadores Tusbaki Workhorse PremiumDiseñado para ser el caballo de batalla del segmento de los elevadores industriales. Utiliza aceros de primera calidad en todo el producto, combinados con tratamientos térmicos patentados y controlados con precisión, para garantizar la fiabilidad líder del mercado.
Ver la documentación
Cadena de la serie Tsubaki TitanLa cadena Titan integra los últimos avances de la investigación y el desarrollo de Tsubaki para aumentar la vida útil de las cadenas de rodillos en entornos de alta velocidad y hostiles.
Ver la documentación
Supercadena de acero inoxidable TsubakiUn revolucionario avance en acero inoxidable. Acero inoxidable con la resistencia del carbono. La cadena Super Stainless puede sustituir a la cadena de acero al carbono una por una. Esto ayuda a reducir los costos mientras se opera con las mismas cargas que la cadena de acero al carbono estándar.
Ver la documentación
Folleto de potencia y rendimiento para la industria avícola de Tsubaki en EE. UU.En el mundo actual, la industria avícola desempeña un papel fundamental como una fuente significativa de alimentos asequibles y ricos en proteínas para miles de millones de personas en todo el mundo.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de la industria de manipulación de unidades Tsubaki
Cuando se trata de los sistemas de clasificación avanzados que ofrecen operaciones de distribución y cumplimiento automatizadas eficientes para minoristas, fabricantes y proveedores de logística de todo el mundo,
Motion Folleto de capacidades de cemento
Optimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.