Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cilindro grande Finalizar1.9375 pulg.
- Diámetro del cilindro, extremo pequeño1.8555 pulg.
- Diámetro del círculo del perno2.4375 pulg.
- Agujero Diámetro0.5000 pulg.
- Tamaño del casquilloP1
- Brida exterior Diámetro2.0000 pulg.
- Brida Grosor0.4063 pulg.
- Tamaño del chavetero1/8 x 1/16 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.9375 pulg.
- Longitud del tornillo1 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo5/16-18 UNC
- Peso1.3 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- IncluyePernos
- Número de Upc del fabricante781568525975
- MaterialAcero sinterizado
- Tipo de montajeConvencional
- Número de orificios de pernos3
- Tipo de productoCasquillos cónicos divididos
- Capacidad de par192 pulg.
- UPC_NO781568525975
Descripción general
- Con llave tanto en el eje como en el buje. La llave externa proporciona un accionamiento positivo sin par en los tornillos de cabeza
- El barril de doble división mejora la verdadera concentricidad: sujeta el eje con un ajuste de abrazadera positivo
- Fabricado con precisión según los estándares del sector
- El cono de todos los casquillos BK2 es de 3/4 pulg. por pie de diámetro
- El buje BK2 es el estilo de buje preferido en la industria de HVAC
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades del taller de conversiónNuestras tiendas de conversión se asocian con orgullo con Dodge para proporcionar a los clientes de Motion Repair & Services soluciones fiables de ensamblaje de cajas de engranajes Dodge Quantis.
Ver folleto
Folleto de Dodge Optify Intelli-LubeDodge tiene una sólida tradición de innovación, profundamente arraigada en su ADN. La combinación de su experiencia en ingeniería con OPTIFY le proporciona las herramientas adecuadas para agilizar el mantenimiento y obtener información potente.
Ver folleto
Folleto de Optify de DodgeDodge OPTIFY es una plataforma de supervisión de condiciones de IIoT basada en la nube que proporciona visibilidad del estado de los activos en tiempo real y analíticas avanzadas para ayudar a evitar tiempos de inactividad no planificados. Al combinar supervisión remota, notificaciones integradas e información basada en datos, mejora la fiabilidad, la seguridad y la planificación del mantenimiento en todas las operaciones.
Ver folleto
Folleto del respirador Dodge OptifyOPTIFY Breather es una innovadora solución de Internet industrial de las cosas (IIoT) para la supervisión completa del estado del tren motriz, que permite la visibilidad en toda la planta del estado del equipo y ofrece información crítica para maximizar la vida útil de la caja de engranajes e identificar posibles fallos antes de que ocurran.
Ver folleto
Más recursos
Motion Folleto de capacidades de cemento
Proporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Estudio de caso del embalaje de salchichas Dodge
Un líder del sector y un productor de salchichas enlatadas con sede en Ohio experimentaron continuamente tiempos de inactividad no planificados debido a fallos en los rodamientos de bolas montados. Descubra cómo Dodge pudo ayudarles y ahorrar $167,870 anualmente.