Motion
P1X1-1/2

DODGE
P1X1-1/2

Casquillo cónico dividido - Casquillo P1 , calibre 1-1/2 , diámetro externo de 3.0000 in, LTB 1.9375 in, material de acero
Artículo MI #07228995
No. Fabricante P1X1-1/2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
P1X1-1/2

Casquillo cónico dividido - Casquillo P1 , calibre 1-1/2 , diámetro externo de 3.0000 in, LTB 1.9375 in, material de acero
Artículo MI #07228995
No. Fabricante P1X1-1/2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Barrel Diameter Large End  
    1.9375 pulg.
  • Diámetro del cilindro, extremo pequeño
    1.8555 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2.4375 pulg.
  • Bore Diameter  
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    P1
  • Flange Outside Diameter  
    3.0000 pulg.
  • Flange Thickness  
    0.4063 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/8 x 3/16 pulg.
  • Length Through Bore  
    1.9375 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/16-18 UNC
  • Peso
    1.3 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Incluye
    Pernos
  • Número de Upc del fabricante
    781568525944
  • Material
    Acero
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Capacidad de par
    192 pulg.
  • UPC_NO
    781568525944

Descripción general

Descripción del fabricante
P1X1-1/2 CASQUILLO
  • Con llave tanto en el eje como en el buje. La llave externa proporciona un accionamiento positivo sin par en los tornillos de cabeza
  • El barril de doble división mejora la verdadera concentricidad: sujeta el eje con un ajuste de abrazadera positivo
  • Fabricado con precisión según los estándares del sector
  • El cono de todos los casquillos BK2 es de 3/4 pulg. por pie de diámetro
  • El buje BK2 es el estilo de buje preferido en la industria de HVAC

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron