Motion
CSA205-16N

SHUSTER CORP
CSA205-16N

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1 pulg. Diámetro del orificio, 2.0472 pulg. OD, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #07229634
No. Fabricante CSA205-16N
Precio41.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SHUSTER CORP
CSA205-16N

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1 pulg. Diámetro del orificio, 2.0472 pulg. OD, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #07229634
No. Fabricante CSA205-16N

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio41.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.2188 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.5938 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.0472 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1770 lbf
  • Tipo de sello
    Sello de contacto

Descripción general

Descripción del fabricante
CSA205-16N INSERTO CILÍNDRICO DE 1"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"