Motion
CSB202-10N

SHUSTER CORP
CSB202-10N

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 5/8 pulg. Diámetro del orificio, 1.5782 pulg. OD, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #07229636
No. Fabricante CSB202-10N
Precio45.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SHUSTER CORP
CSB202-10N

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 5/8 pulg. Diámetro del orificio, 1.5782 pulg. OD, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #07229636
No. Fabricante CSB202-10N

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio45.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    0.8750 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.4688 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.5782 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1080 lbf
  • Tipo de sello
    Sello de contacto

Descripción general

Descripción del fabricante
CSB202-10N INSERTO CILÍNDRICO 5/8"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"