Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-3/4 pulg.
- Anillo interior Ancho2.2165 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.8661 pulg.
- Exterior Diámetro3.4565 pulg.
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial7125 lbf
- Capacidad de carga estática radial4650 lbf
- Tipo de selloSello de labios triple