Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3/4 pulg.
- Anillo interior Ancho1.2500 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.5938 pulg.
- Exterior Diámetro47 mm
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónNo relubricable
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial2890 lbf
- Capacidad de carga estática radial1500 lbf
- Tipo de selloSello de contacto