Motion
SA208-24G

SHUSTER CORP
SA208-24G

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-1/2 pulg. Diámetro de orificio, 3.1496 pulg. OD, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #07229643
No. Fabricante SA208-24G
Precio82.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SHUSTER CORP
SA208-24G

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-1/2 pulg. Diámetro de orificio, 3.1496 pulg. OD, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #07229643
No. Fabricante SA208-24G
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
Precio82.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.7188 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.8750 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.1496 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6630 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4090 lbf
  • Tipo de sello
    Sello de contacto

Descripción general

Descripción del fabricante
SA208-24G INSERTO ESFÉRICO 1 1/2"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good