Motion
SA211-32G

SHUSTER CORP
SA211-32G

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 2 pulg. Diámetro de orificio, 3.9375 pulg. OD, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #07229644
No. Fabricante SA211-32G
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SHUSTER CORP
SA211-32G

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 2 pulg. Diámetro de orificio, 3.9375 pulg. OD, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #07229644
No. Fabricante SA211-32G
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.9063 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.9532 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.9375 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9760 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6570 lbf
  • Tipo de sello
    Sello de contacto

Descripción general

Descripción del fabricante
SA211-32G INSERTO ESFÉRICO 2"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"