Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56C
- Longitud total de la dimensión C12.29 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.52 pulg.
- Longitud del eje1.85 pulg.
- Peso27 lb
Detalles
- Detalles adicionalesProtección térmica; Parabrisas de aluminio; Caja de conducto de aluminio no ensamblada incluida
- AplicacionesBombas, compresores, ventiladores, máquinas herramienta
- Montaje de la caja de montajeLado izquierdo
- RPM base1800 rpm
- DescripciónHP:1/2, F#56C, RPM:1800, 115/208-230V, TEFC
- Descripción Palabra clave1/2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeEPFC
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa4.20 A
- Eficiencia a plena carga62.40 %
- Grupo y claseClase I Div 2, Grupos A, B, C y D; Clase II, Div 2, Grupos F y G
- Código de armonización8501.40.3040
- Hz60 Hz
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor de uso general
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4 polos
- Tensión de alimentación del motor115 V, 208-230 V
- Tipo de montajePie
- Manual de funcionamiento
- Protector de sobrecargaAutomático
- Tipo de productoMotores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Rpm síncrono1800 rpm
- Código de temperatura80K
- Protección térmicaRestablecimiento automático
- Tipo de cojineteBola
- Voltaje115 V, 208 a 230 V
- Voltios a frecuencia115/208-230 V a 60 Hz
- Garantía18 meses
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Carcasa con clasificación IP55
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de motores y variadores de lavado WEGLas soluciones de alimentos y bebidas de WEG ayudan a mejorar la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las operaciones de procesamiento de alimentos y bebidas. Explore motores, variadores, tecnologías de automatización y soluciones de eficiencia energética diseñadas para reducir el tiempo improductivo, optimizar la producción y soportar entornos industriales exigentes.
Ver la documentación
Folleto del motor de lavado encapsulado WEGFolleto del motor de lavado encapsulado WEG
Ver la documentación
Folleto de alimentos y bebidas WegSoluciones de alimentos y bebidas WEG para motores, cajas de engranajes, automatización, variadores, recubrimientos y aplicaciones de procesamiento industrial. El folleto abarca productos lácteos, bebidas, carne y aves de corral, panadería, agroindustria, servicios públicos, servicio de alimentos, motores de lavado, soluciones digitales, transmisión y distribución, y tecnologías de eficiencia energética diseñadas para el funcionamiento de alimentos y bebidas
Ver la documentación
Folleto de soluciones WEG para aguaLas soluciones WEG destacan por la eficiencia y flexibilidad de su diseño eléctrico y mecánico, adaptándose a los requisitos más exigentes de los clientes en diferentes aplicaciones, con una gama completa de productos para la industria del agua.
Ver la documentación