Motion
63205DDU
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 25 mm D.I., 52 mm D.E., 0.8110 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #07231500
No. Fabricante 63205DDU
Precio92.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 25 mm D.I., 52 mm D.E., 0.8110 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #07231500
No. Fabricante 63205DDU
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
Precio92.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Ancho del anillo exterior
    0.8110 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • Longitud total
    52 mm
  • En general Ancho  
    0.8110 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105048
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El 63205DDU es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 25 mm, doble sellado, diámetro exterior de 52 mm y ancho de 20.60 mm para aplicaciones robustas.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    63205DDU
  • Número de Upc del fabricante
    029176017926
  • RPM máximas (aceite)
    9000 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1770 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176017926

Descripción general

Descripción del fabricante
63205DDU BRG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"