Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo4B
- Tamaño del puerto3/4 NPT
- Peso6 g
Detalles
- País de origenJP
- Método de drenajeManual
- Tipo de drenajeManual
- Tipo de filtroFiltro de estilo modular
- Sexo del puertoMujer
- SerieSF
- Rosca estándarNPT
Descripción general
- Máx. Capacidad de flujo: 200l/min (ANR)
- Reducción del ruido: 30 dB (A)
- Clase 4, ISO14644-1
- Cumple con RoHS