Motion
115TR10
Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 115TR, 10:1 relación, tamaño del eje de entrada de 1.1250 pulg., tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #07231540
No. Fabricante 115TR10
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 115TR, 10:1 relación, tamaño del eje de entrada de 1.1250 pulg., tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #07231540
No. Fabricante 115TR10
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    115
  • Dimensiones de la carcasa
    12.88 x 6.88 x 19.06 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    115TR
  • Par de salida máximo
    196.26 pulg-lbs
  • Relación nominal
    10:1
  • Peso
    106 lb

Detalles

  • Relación real
    10:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Incluye
    Brazo de par
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    115TR10
  • Tipo de orificio de salida
    Holgura
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    115TR
  • Estándares cumplidos
    AGMA

Descripción general

Descripción del fabricante
115TR10 CAJA DE ENGRANAJES
  • El producto TL es versátil, eficiente y rentable
  • Completamente americano Hecho con trabajadores americanos y producido en una planta americana