Motion
NK25X33X25

NTN
NK25X33X25

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 25 mm, 33 mm OD, 25 mm Ancho
Artículo MI #07231700
No. Fabricante NK25X33X25
Precio61.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NK25X33X25

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 25 mm, 33 mm OD, 25 mm Ancho
Artículo MI #07231700
No. Fabricante NK25X33X25
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
Precio61.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    33 mm
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NK25X33X25 tiene un diámetro de orificio de 25 mm, un diámetro exterior de 33 mm y un ancho total de 25 mm, lo que lo hace ideal para aplicaciones de maquinaria compacta.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359651775
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Aguja
  • UPC_NO
    4550253072157

Descripción general

Descripción del fabricante
NK25X33X25